Insert met excenterring INA GE40-XL-KTT-B, Buitendiameter: 80 mm | Binnendiameter: 40 mm | Breedte: 42.9 mm
Radiaal insteekkogellager
Zie technische informatieReferenties
INA:GE40-XL-KTT-B
Rubix:03124019
Fabrikant:0008516200000
EAN:4012802800173


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 40 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 80 mm |
| Materiaal | lagerstaal (100cr6) |
Productdetails : INA GE 40 XL/KTT/B INSERT KOGELLAGER
Radiale inzetkogellagers GE..-KTT-B, bol buitenring, locatie door excentrische vergrendelingskraag, T-afdichtingen aan beide zijden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 40 mm |
| Buitendiameter | 80 mm |
| Materiaal | lagerstaal (100cr6) |
| Breedte | 42,9 mm |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 34500 N |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Type lagerspeling | cn |
| Koker | polyamide |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 19800 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 77,87 excl. BTW
/ stuk
€ 94,22 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden