Insert met excenterring INA GNE90-KRR-B-FA107, Buitendiameter: 190 mm | Binnendiameter: 90 mm | Breedte: 77.5 mm
Radiaal insteekkogellager
Zie technische informatieZie documentenReferenties
INA:GNE90-KRR-B-FA107
Rubix:03126918
Fabrikant:0004880620000
EAN:4064327884770

Documenten
Productdetails : INA GNE 90 KRR/B/FA107 INSERT KOGELLAGER
Radiaal insteekkogellager GNE..-KRR-B
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 101x190x190 mm |
| Logistiek gewicht | 8220 g |
| Binnendiameter | 90 mm |
| Buitendiameter | 190 mm |
| Materiaal | staal |
| Breedte | 77,5 mm |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 143000 N |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Type lagerspeling | cn |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 107000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 866,59 excl. BTW
/ stuk
€ 1.048,57 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen