Insert met excenterring INA E45-XL-KRR, Buitendiameter: 85 mm | Binnendiameter: 45 mm | Breedte: 42.9 mm

Radiaal insteekkogellager

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

INA:E45-XL-KRR
Rubix:03121324
Fabrikant:0008146010000
EAN:4064327885036
INA E 45 XL/KRR INSERT KOGELLAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter45 mm
Buitendiameter85 mm
Materiaalgietijzer
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : INA E 45 XL/KRR INSERT KOGELLAGER


Radiale inzetkogellagers E..-KRR, cilindrische buitenring, locatie door excentrische vergrendelingskraag, R-afdichtingen aan beide zijden

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter45 mm
Buitendiameter85 mm
Materiaalgietijzer
Breedte42,9 mm
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr32500 N
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Type lagerspelingcn
Kokerplastic
Statische basisbelasting, radiaal - C0r20400 N
€ 82,48 excl. BTW
/ stuk
€ 99,80 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.