Insert met excenterring INA RAE30-XL-NPP-FA106, Buitendiameter: 62 mm | Binnendiameter: 30 mm | Breedte: 23.8 mm

Radiaal insteekkogellager

Zie technische informatie
Referenties
INA:RAE30-XL-NPP-FA106
Rubix:03121538
Fabrikant:0008431130000
EAN:4012802787375
INA RAE 30 XL/NPP/FA106 INSERT KOGELLAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter30 mm
Buitendiameter62 mm
Materiaalstaal
Zie alle specificaties

Productdetails : INA RAE 30 XL/NPP/FA106 INSERT KOGELLAGER


Radiaal insteekkogellager RAE..-XL-NPP

Sterke punten

Geen smeeropeningen.

Toepassingen

Geschikt voor lagers die in één richting draaien, maar ook voor rotatie in beide richtingen bij verminderde snelheid en bij lage belasting.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter30 mm
Buitendiameter62 mm
Materiaalstaal
Breedte23,8 mm
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr20700 N
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Type lagerspelingc3
Kokerpolyamide
Statische basisbelasting, radiaal - C0r11300 N
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
43,83 excl. BTW
/ stuk
53,03 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.