Insert met excenterring INA GNE70-XL-KRR-B, Buitendiameter: 150 mm | Binnendiameter: 70 mm | Breedte: 58 mm
Radiaal insteekkogellager
Zie technische informatieZie documentenReferenties
INA:GNE70-XL-KRR-B
Rubix:03121386
Fabrikant:0009446370000
EAN:4064327886217


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 70 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 150 mm |
| Materiaal | staal;rubber |
Documenten
Productdetails : INA GNE 70 XL/KRR/B INSERT KOGELLAGER
Radiale inzetkogellagers GNE..-KRR-B, bol buitenring, locatie door excentrische vergrendelingskraag, R-afdichtingen aan beide zijden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 70 mm |
| Buitendiameter | 150 mm |
| Materiaal | staal;rubber |
| Breedte | 58 mm |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 104000 N |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Type lagerspeling | cn |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 68000 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 457,63 excl. BTW
/ stuk
€ 553,73 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen