Referenties
INA:F-50309.RNA
Rubix:03114920
Fabrikant:0001397690000

Productdetails : INA F 50309 LAGER VOLGENS TEKENING
Radiale rollagers
Naaldlagers zonder binnenring INA
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 500 g |
| Binnendiameter | 96 mm |
| Buitendiameter | 115 mm |
| Breedte | 29 mm |
| Serie | f-503 |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Aangepaste tariefcode | 84825000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes