FISCHER GEPERFOREERD MONTAGEBAND GECOAT LBK14 - 10MTR

Gatenband LBK

Zie technische informatie

Referenties

Fischer:079553
Rubix:A0630850
Fabrikant:LBK 14
EAN:4006209795538
FISCHER GEPERFOREERD MONTAGEBAND GECOAT LBK14 - 10MTR

Technische samenvatting

Productdetails : FISCHER GEPERFOREERD MONTAGEBAND GECOAT LBK14 - 10MTR


Hoogwaardig stalen band met gaten voor eenvoudige montage.
• Galvanisch verzinkt Het fischer Lochband LBK met uitgestanste gaten voor eenvoudige montage in kunststofommantelde uitvoering. De plaatdiktes van de perforatiebanden maken eenvoudig inkorten met een blikschaar mogelijk. De gatgeometrie van de perforatiebanden maakt de bodembevestiging met de fischer Einschlagnagel ED mogelijk.

Sterke punten

• De plaatdiktes en kunststofmantel van de gatenbanden maken een eenvoudige inkorting met een blikschaar mogelijk• De gatgeometrie van de gatenbanden maakt de bevestiging aan de vloer met de fischer Einschlagnagel ED binnen het systeem mogelijk

Toepassingen

• Stalen band met uitgestanste gaten voor eenvoudige montage van leidingen op de ondergrond, bijv. op de ruwe vloer• Voor plafondophanging aan beton is de fischer Nagelanker FNA geschikt• Voor bevestiging aan draadstangen de fischer Rohraufhänger RAH gebruiken• Voor gebruik in droge binnenruimtes

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Typelbk
262,42 excl. BTW
/ 10 stuks
317,53 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen