Referenties
SKF:FYTL 20 THR
Rubix:03478262
Fabrikant:FYTL 20 THR
EAN:7316572225967



Productdetails : SKF FYTL 20 THR FLENSLAGERBLOK OVAAL
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Breedte | 33,7 mm |
| Hoogte | 20 mm |
| Lengte | 113 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
