Referenties
Yokota:DO6050P070
Rubix:A0918185
Fabrikant:DO6050P070
EAN:8717981079575

Productdetails : ACTION SLAGDOP 1/4" X 7 MAGN. DO6050P070
Action slagdop 1/4" x 7 magn. do6050p070
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/4 '' |
| Diameter | 11,3 mm |
| Lengte | 23 mm |
| Vierkant | 6,35 mm |
| Diameter (inch) | 0,445 '' |
| Gewicht | 21 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,11 excl. BTW
/ stuk
€ 7,39 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
