Referenties
SMC:AMG850-F14D
Rubix:05287524

Productdetails : SMC WATERFILTER AMG850-F14D
De AMG-serie waterafscheider is geïnstalleerd op de luchtdruklijn om waterdruppels uit perslucht te verwijderen. Het is beschikbaar in 7 groottes met een verscheidenheid aan optionele combinaties die aan al uw toepassingsvereisten kunnen voldoen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 8820 g |
| Diameter schroefdraad (inch) | g1 1/2bspp '' |
| Type | wasserabscheider; automatischer kondensatablass n.o. (spezifikation d) |
| Volumestroom | 12000 l/min |
| Minimale bedrijfsdruk | 1,5 bar |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Verbinding | g(pf) (gewindeart f) |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.043,96 excl. BTW
/ stuk
€ 1.263,19 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen