SKF SA 8 C STANGKOP MALE

Stangkoppen

Zie technische informatie

Referenties

SKF:SA 8 C
Rubix:03083422
Fabrikant:22153
EAN:7316577002495
SKF SA 8 C STANGKOP MALE

Technische samenvatting

Binnendiameter8 mm
Diameter kop25 mm
Materiaallagerstaal
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF SA 8 C STANGKOP MALE


In deze SKF stangkoppen zit een kogelgewrichtslager met een stalen/PTFE sinterbrons glijoppervlak. Het lager is onderhoudsvrij. De buitendraad is verkrijgbaar met een linkse (voorvoegsel SAL) of rechtse schroefdraad.

Sterke punten

- Lange levensduur
- Onderhoudsvrij
- Geschikt voor zware, constante richtingsbelastingen
- Lage wrijvingscoëfficiënt
- Eenvoudig en klaar om te monteren

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht30 g
Binnendiameter8 mm
Diameter kop25 mm
Materiaallagerstaal
Type lagerspelingcn
Seriesa
Binnendraadm 8
Dyn. belasting5,85 N
Lengte56 mm
Buitendiameter25 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84832000
€ 50,35 excl. BTW
/ stuk
€ 60,92 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen