Referenties
INA:GAKL10-PW-A
Rubix:03160808
Fabrikant:0066333150000
EAN:4012802523980

Productdetails : INA GAKL 10 PW/A STANGKOP MALE
Stangeinde GAKL..-PW, buitendraad, onderhoudsvrij
Sterke punten
Ondersteunt radiale belastingen in tractie of compressie. Beschermd tegen corrosie door verzinken. Klein volume.
Toepassingen
Geschikt voor wisselende belastingen en onder bepaalde omstandigheden voor eenrichtingsbelasting.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 60,98 g |
| Binnendiameter | 10 mm |
| Diameter kop | 28 mm |
| Materiaal | staal |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | gakl..-pw |
| Lengte | 62 mm |
| Buitendiameter | 22 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84833080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 44,02 excl. BTW
/ stuk
€ 53,26 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden