SKF NUTR 3072 A STEUNROL

Steunrollen (Yoke-type looprollen)

Zie technische informatie

Referenties

SKF:NUTR 3072 A
Rubix:03043018
Fabrikant:94428
EAN:7316571092577
SKF NUTR 3072 A STEUNROL

Technische samenvatting

Binnendiameter30 mm
Buitendiameter72 mm
Breedte29 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF NUTR 3072 A STEUNROL


Steunrollen (yoke-type looprollen) zijn ontworpen voor gebruik op alle soorten loopvlakken en voor gebruik in nokkenaandrijvingen, transportsystemen, enz. Ze zijn gebaseerd op een tweerijig volrollig cilinderlager met een binnenring en hebben een buitenring met een verbeterd gebolleerd loopvlak. Ze worden afgedicht en gebruiksklaar geleverd. De binnenring heeft een smeeropening voor nasmeren.

Sterke punten

- Hoge radiale belastbaarheid
- Geschikt voor relatief zware axiale belastingen door scheefhangen of kantelen
- Lange levensduur
- Klaar voor montage
- Afgedicht voor meer betrouwbaarheid, met nasmeerfunctie

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)29x72x72 mm
Logistiek gewicht697 g
Binnendiameter30 mm
Buitendiameter72 mm
Breedte29 mm
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Serienutr
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr48,4 N
Statische basisbelasting, radiaal - C0r61 N
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84824000
€ 127,82 excl. BTW
/ stuk
€ 154,66 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden