Referenties
INA:KBO16-P
Rubix:03145380
Fabrikant:0014573220000
EAN:4054362430407
Productdetails : INA KBO 16 P KOGELBUS
met eerste smering, aan beide zijden afgedicht, met nasmeervoorziening.
Toepassingen
Lageropstellingen met asgeleidingssystemen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 38 g |
| Binnendiameter | 16 mm |
| Buitendiameter | 26 mm |
| Lengte | 36 mm |
| Afdichting | open |
| Land van oorsprong | SK |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 83,64 excl. BTW
/ stuk
€ 101,20 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
