INA KB 50 PP KOGELBUS

Kogellager 618

Zie technische informatie
Referenties
INA:KB50-PP
Rubix:03150014
Fabrikant:0012758360000
EAN:4012802458312
INA KB 50 PP KOGELBUS
Technische samenvatting
Seriekb..-pp
Binnendiameter50 mm
Buitendiameter75 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA KB 50 PP KOGELBUS


Geharde en geslepen buitenring met kunststof kooi. Afdichtingen aan beide zijden (PP). Onderhoudsvrije smering, maar kan worden nagesmeerd. Bedrijfstemperaturen : - 30°C tot + 80°C. Ook verkrijgbaar in open versie, serie KBO, en versie met instelbare speling, serie KBS.
Lineair kogellager KB..PP, rondom afgedicht

Sterke punten

Massieve serie (hoge precisie en stijfheid).

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht978 g
Seriekb..-pp
Binnendiameter50 mm
Buitendiameter75 mm
Lengte100 mm
Afdichtingopen
Materiaalstaal
Land van oorsprongSK
Aangepaste tariefcode84821090
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
193,88 excl. BTW
/ stuk
234,59 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen