Insert met excenterring SNR ES205G2, Buitendiameter: 52 mm | Binnendiameter: 25 mm | Breedte: 21.4 mm

Tussenlager voor zelfinstellend lager

Zie technische informatie
Referenties
SNR:ES205G2
Rubix:A0486583
EAN:3413529503407
SNR ES 205 G2 INSERT
Technische samenvatting
Binnendiameter25 mm
Buitendiameter52 mm
Materiaalstaal
Zie alle specificaties

Productdetails : SNR ES 205 G2 INSERT


Sferische buitenring, bevestiging door excenterklemring, enkelvoudige lipafdichting
sferische buitendiameter, bevestigd door excentrische ringen, enkelvoudige lipafdichting

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)60x55x40 mm
Logistiek gewicht205 g
Binnendiameter25 mm
Buitendiameter52 mm
Materiaalstaal
Breedte21,4 mm
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr14000 N
Afdichtingopen
Type lagerspelingc3
Kokerstaal
Statische basisbelasting, radiaal - C0r7880 N
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
17,91 excl. BTW
/ stuk
21,67 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.