Insert met excenterring INA E45-XL-KLL, Buitendiameter: 85 mm | Binnendiameter: 45 mm | Breedte: 42.9 mm

Radiaal insteekkogellager

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
INA:E45-XL-KLL
Rubix:03121322
Fabrikant:0008522870000
EAN:4064327885487
INA E 45 XL/KLL INSERT KOGELLAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter45 mm
Buitendiameter85 mm
Materiaalstandaard lagerstaal
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : INA E 45 XL/KLL INSERT KOGELLAGER


Radiale inbusschroeflagers E..-KLL, cilindrische buitenring, locatie door excentrische vergrendelingskraag, L-afdichtingen aan beide zijden

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter45 mm
Buitendiameter85 mm
Materiaalstandaard lagerstaal
Breedte42,9 mm
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr32500 N
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Type lagerspelingcn
Nasmeerfunctienee
Boring63 mm
Kokerpolyamide
Dikte56,5 mm
Smeermiddelga13 vet
Statische basisbelasting, radiaal - C0r20400 N
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
107,39 excl. BTW
/ stuk
129,94 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 25 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.