Insert met excenterring SKF YET 205/W64, Buitendiameter: 52 mm | Binnendiameter: 25 mm | Breedte: 21.5 mm
Insteeklagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:YET 205/W64
Rubix:03805033
Fabrikant:30349
EAN:07316570832273

Productdetails : SKF YET 205 W64 Y-LAGER
Sterke punten
- Ontworpen voor rotatie in één richting
- Snel en eenvoudig op de as te monteren
- Lange levensduur
- Minder lawaai en trillingen
- Snel en eenvoudig op de as te monteren
- Lange levensduur
- Minder lawaai en trillingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 184 g |
| Binnendiameter | 25 mm |
| Buitendiameter | 52 mm |
| Breedte | 21,5 mm |
| Afdichting | open |
| Land van oorsprong | SE |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 184,54 excl. BTW
/ stuk
€ 223,29 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen