Insert met excenterring INA RABRB25/62-XL-FA106, Buitendiameter: 62.2 mm | Binnendiameter: 25 mm | Breedte: 20.8 mm

Radiaal insteekkogellager

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
INA:RABRB25/62-XL-FA106
Rubix:03121500
Fabrikant:0008348660000
EAN:4012802789218
INA RABRB 25/62 XL/FA106 SPANLAGER MET RUBBER RING
Technische samenvatting
Binnendiameter25 mm
Buitendiameter62,2 mm
Materiaallagerstaal, rubber
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : INA RABRB 25/62 XL/FA106 SPANLAGER MET RUBBER RING


Radiale inleglagers RABR, met rubber interliner, locatie door excentrische vergrendelingskraag, P-afdichtingen aan beide zijden

Sterke punten

Lagers met trillingsdemping
Corrosiebescherming
Geschikt voor zeer hoge snelheden
Geschikt voor omkeerlend bedrijf
Uitwisselbaarheid

Toepassingen

Geschikt voor plaatwerkconstructies
Gebruikt in industriële aandrijvingen
Landbouw
Compressoren
Motoren en generatoren
Bouw
Industriële ventilator
Industriële transmissie

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter25 mm
Buitendiameter62,2 mm
Materiaallagerstaal, rubber
Breedte20,8 mm
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr14000 N
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Kokerpolyamide
Statische basisbelasting, radiaal - C0r7800 N
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
51,34 excl. BTW
/ stuk
62,12 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.