Insert met excenterring INA GNE35-XL-KRR-B, Buitendiameter: 80 mm | Binnendiameter: 35 mm | Breedte: 38.1 mm

Radiaal insteekkogellager

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

INA:GNE35-XL-KRR-B
Rubix:03121378
Fabrikant:0009918210000
EAN:4012802816402
INA GNE 35 XL/KRR/B INSERT KOGELLAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter35 mm
Buitendiameter80 mm
Materiaalstaal
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : INA GNE 35 XL/KRR/B INSERT KOGELLAGER


Radiale inzetkogellagers GNE..-KRR-B, bol buitenring, locatie door excentrische vergrendelingskraag, R-afdichtingen aan beide zijden

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter35 mm
Buitendiameter80 mm
Materiaalstaal
Breedte38,1 mm
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr39000 N
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Type lagerspelingcn
Nasmeerfunctieja
Boring35 mm
Kokerpolyamide
Smeermiddelvet
Statische basisbelasting, radiaal - C0r20900 N
€ 109,25 excl. BTW
/ stuk
€ 132,19 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.