Insert met excenterring INA GE65-214-XL-KTT-B, Buitendiameter: 125 mm | Binnendiameter: 65 mm | Breedte: 48.5 mm

Radiaal insteekkogellager

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
INA:GE65-214-XL-KTT-B
Rubix:03126666
Fabrikant:0009787440000
EAN:4064327886613
INA GE 65-214 XL/KTT/B INSERT KOGELLAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter65 mm
Buitendiameter125 mm
Materiaalgietijzer
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : INA GE 65-214 XL/KTT/B INSERT KOGELLAGER


Radiale inzetkogellagers GE..-KTT-B, bol buitenring, locatie door excentrische vergrendelingskraag, T-afdichtingen aan beide zijden

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter65 mm
Buitendiameter125 mm
Materiaalgietijzer
Breedte48,5 mm
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr62000 N
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Type lagerspelingcn
Statische basisbelasting, radiaal - C0r44000 N
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
261,52 excl. BTW
/ stuk
316,44 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.