Insert met excenterring INA GRAE40-NPP-B-FA107, Buitendiameter: 80 mm | Binnendiameter: 40 mm | Breedte: 30.2 mm
GRAE rollager
Zie technische informatieReferenties
INA:GRAE40-NPP-B-FA107
Rubix:A0543510
Fabrikant:0004901640000
EAN:4012802784824



Productdetails : INA GRAE 40 NPP/B/FA107 INSERT KOGELLAGER
Zelfinstellend lager met excentrieke vergrendelingsring en sferische buitenring. Lager afgedicht door afdichtingslip aan 2 zijden (P).
Spanlager GRAE..-NPP-B
Toepassingen
Geschikt voor lagers die in één richting roteren, maar ook voor rotatie in beide richtingen bij lage snelheid en lage belasting.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 620 g |
| Binnendiameter | 40 mm |
| Buitendiameter | 80 mm |
| Materiaal | staal |
| Breedte | 30,2 mm |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 32500 N |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 19800 N |
| Land van oorsprong | SK |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 61,67 excl. BTW
/ stuk
€ 74,62 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen