Insert met excenterring INA RAE30-XL-NPP-B, Buitendiameter: 62 mm | Binnendiameter: 30 mm | Breedte: 23.8 mm

Radiaal insteekkogellager

Zie technische informatie
Referenties
INA:RAE30-XL-NPP-B
Rubix:03121542
Fabrikant:0008498980000
EAN:4012802800517
INA RAE 30 XL/NPP/B INSERT KOGELLAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter30 mm
Buitendiameter62 mm
Materiaalstaal
Zie alle specificaties

Productdetails : INA RAE 30 XL/NPP/B INSERT KOGELLAGER


Radiaal insteekkogellager RAE..-XL-NPP-B

Toepassingen

Geschikt voor lagers die in één richting draaien, maar ook voor rotatie in beide richtingen bij verminderde snelheid

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter30 mm
Buitendiameter62 mm
Materiaalstaal
Breedte23,8 mm
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr19500 N
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Type lagerspelingcn
Nasmeerfunctienee
Dikte18 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r11300 N
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
38,15 excl. BTW
/ stuk
46,16 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.