Insert met excenterring INA GE20-XL-KRR-B, Buitendiameter: 47 mm | Binnendiameter: 20 mm | Breedte: 34.1 mm

Radiaal insteekkogellager

Zie technische informatie
Referenties
INA:GE20-XL-KRR-B
Rubix:03129015
Fabrikant:0008041340000
EAN:4012802783940
INA GE 20 XL/KRR/B INSERT KOGELLAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter20 mm
Buitendiameter47 mm
Materiaalstaal
Zie alle specificaties

Productdetails : INA GE 20 XL/KRR/B INSERT KOGELLAGER


Radiaal insteekkogellager GE..-XL-KRR-B

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter20 mm
Buitendiameter47 mm
Materiaalstaal
Breedte34,1 mm
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr12800 N
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Type lagerspelingcn
Nasmeerfunctieja
Boring20 mm
Kokerpolyamide
Dikte14 mm
Smeermiddelvet
Statische basisbelasting, radiaal - C0r6600 N
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
34,45 excl. BTW
/ stuk
41,68 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.