Insert met excenterring INA RCSMB20/65-XL-FA106, Buitendiameter: 65.1 mm | Binnendiameter: 20 mm | Breedte: 31 mm
Radiaal insteekkogellager
Zie technische informatieZie documentenReferenties
INA:RCSMB20/65-XL-FA106
Rubix:03121588
Fabrikant:0008474370000
EAN:4012802801422

Documenten
Productdetails : INA RCSMB 20/65 XL/FA106 SPANLAGER
Radial insert ball bearings RCSM, with rubber interliner, location by eccentric locking collar, P seals on both sides
Radiale inleglagers RCSM, met rubber interliner, locatie door excentrische vergrendelingskraag, P-afdichtingen aan beide zijden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 31x65x65 mm |
| Logistiek gewicht | 226 g |
| Binnendiameter | 20 mm |
| Buitendiameter | 65,1 mm |
| Materiaal | staal |
| Breedte | 31 mm |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 13600 N |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Type lagerspeling | c3 |
| Koker | polyamide |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 6600 N |
| Land van oorsprong | SK |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 49,10 excl. BTW
/ stuk
€ 59,41 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen