Insert met zeskantschroef SNR SUC205FG1, Buitendiameter: 52 mm | Binnendiameter: 25 mm | Breedte: 17 mm

Tussenvoegsel Lagers

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SNR:SUC205FG1
Rubix:A0517906
Fabrikant:SUC 205 FG1
EAN:3413521908538
SNR SUC 205 FG1 INSERT RVS LUBSOLID
Technische samenvatting
Binnendiameter25 mm
Buitendiameter52 mm
Breedte17 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SNR SUC 205 FG1 INSERT RVS LUBSOLID


SENTINEL serie: Roestvaststalen insteekkogellager, sferische buitenring met anti-rotatiekogel, bevestiging met inbusbouten, afdichtingen met afdichtingsringen, "Full Pack" LUBSOLID® voedingssmering in vaste vorm.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter25 mm
Buitendiameter52 mm
Breedte17 mm
Type lagerspelingcn
Afdichtingeén rubberen afdichting
Seriesuc2
Materiaalroestvrij staal
Kokerroestvrij staal
Grenstoerental0,5 rpm
Totale breedte lager34,1 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r7800 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr14000 N
Gewicht0,19 kg
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
92,46 excl. BTW
/ stuk
111,88 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.