Referenties
Fischer:064095
Rubix:A0694299
Fabrikant:TZ M10
EAN:4006209640951

Productdetails : FISCHER PROFIELKLEM TZ M10
Plafondophanger voor metalen plafonds.
• VdS-gecertificeerd De fischer Trapezhanger TZ is een bevestigingselement voor trapezplaten. Voor de bevestiging van sprinklerinstallaties door bevestiging met schroef SKS in gestanst gat. Voor de bevestiging van overige leidingen met plaatwerkschroeven of stalen blindklinknagels. Met M10-aansluitmoer
Sterke punten
• De VdS-goedkeuring van de TZ/TZH, evenals de FM-goedkeuring van de TZA, garanderen objectief geteste functionele veiligheid. • De voorgeschreven buigzone van de TZ/TZH/TZA maakt de ideale aanpassing aan de vorm van het trapeziumprofiel mogelijk
Toepassingen
• Bevestigingselement voor trapezplaten. • Voor toepassing in droge binnenruimten
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Type | trapeziumvormige hangers |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 65,45 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 79,19 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen




