Vierpuntslager FAG QJ313-XL-MPA, Buitendiameter: 140 mm | Binnendiameter: 65 mm | Breedte: 33 mm

Vierpuntscontactlager

Zie technische informatie
Referenties
FAG:QJ313-XL-MPA
Rubix:03038334
Fabrikant:0167425750000
EAN:4012801237864
FAG QJ 313 XL/MPA VIERPUNTSLAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter65 mm
Buitendiameter140 mm
Breedte33 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG QJ 313 XL/MPA VIERPUNTSLAGER


Vierpuntscontactlagers QJ3, afmetingen conform DIN 628-4, scheidbaar, met gedeelde binnenring
Four point contact bearing QJ3..-XL-MPA, X-life, solid brass cage

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht2710 g
Binnendiameter65 mm
Buitendiameter140 mm
Breedte33 mm
Type lagerspelingcn
Afdichtingopen
Kokermessing
Referentietoerental4450 rpm
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr171000 N
Statische basisbelasting, radiaal - C0r145000 N
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
456,98 excl. BTW
/ stuk
552,95 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.