Vierpuntslager FAG QJ319-N2-MPA-C3, Buitendiameter: 200 mm | Binnendiameter: 95 mm | Breedte: 45 mm
Vierpuntslagers QJ3..-N2
Zie technische informatieReferenties
FAG:QJ319-N2-MPA-C3
Rubix:03038358
Fabrikant:0167426300030
EAN:4012801268400

Productdetails : FAG QJ 319 N2/MPA/C3 VIERPUNTSLAGER
Vierpuntslagers QJ3..-N2, afmetingen conform DIN 628-4, kan worden ontmanteld, met opgedeelde binnenring, twee stopgroeven
Four point contact bearing QJ3..-N2-MPA, holding grooves, solid brass cage
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 45x200x200 mm |
| Logistiek gewicht | 7450 g |
| Binnendiameter | 95 mm |
| Buitendiameter | 200 mm |
| Breedte | 45 mm |
| Type lagerspeling | c3 |
| Afdichting | open |
| Materiaal | staal |
| Koker | messing |
| Referentietoerental | 3250 rpm |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 285000 N |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 315000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.286,97 excl. BTW
/ stuk
€ 1.557,23 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen