MAKITA XGT 40V MAX HEGGENSCHAAR 75CM ENKELZIJDIG UH014GZ
XGT 40 V Max Heggenschaar 75cm enkelzijdig
Zie technische informatieReferenties
Makita:UH014GZ
Rubix:A0660173
Fabrikant:UH014GZ
EAN:0088381754149

Productdetails : MAKITA XGT 40V MAX HEGGENSCHAAR 75CM ENKELZIJDIG UH014GZ
Accu heggenschaar met 1-zijdig dubbelsnijdende messen voor een mooi resultaat. Voorzien van zij- en haaks geplaatste achterhandgreep voor optimale grip bij verticaal werken. Speciaal ontwerp van de messen, waardoor hij minder wrijving heeft en minder energie nodig is, dus langer werken op één acculading. Softgrip voor een betere grip en minder trilling. Bladgeleider voor het afvoeren van snoeiresten standaard meegeleverd. Elektrische veiligheidsrem stopt de messen zodra de machine met één van beide handen wordt losgelaten.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 720 W |
| Zaagdiepte | 18 mm |
| Gewicht | 4,7 kg |
| Model | uh014gz |
| Spanning | 40 V |
| Verpakking | in karton (zonder accu en lader) |
| Onbelast toerental | 5000 rpm |
| Snelheid | 5000 rpm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 554,84 excl. BTW
/ stuk
€ 671,36 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
