MAKITA BOVENFREES XGT 40V MAX RP001GZ02

Makita bovenfrees xgt 40v max rp001gz02

Zie technische informatie

Referenties

Makita:RP001GZ02
Rubix:A0775032
EAN:0197050005427
MAKITA BOVENFREES XGT 40V MAX RP001GZ02

Technische samenvatting

Vermogen1900 W
Zaagdiepte60 mm
Gewicht4,3 kg
Zie alle specificaties

Productdetails : MAKITA BOVENFREES XGT 40V MAX RP001GZ02


40v max XGT Brushless 1/2" router (body only) with Makpac case.No load speed 8,000-25,000 rpm. Plunge capacity 0-60mm. Auto-start Wireless System (AWS) compatible. Constant speed control. Lock lever enables easy depth locking. Three stage cut depth adjustment. Soft start and soft brake. Twin LED job light with preglow and afterglow functions. Can be connected to dust extractor with dust nozzle and hose. Anti-restart function. Variable five speed control.
Krachtige Makita XGT 40V max accubovenfrees met elektronische toerentalregeling en AWS voor automatische stofzuigerstart. Insteekdiepte tot 60 mm.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Vermogen1900 W
Zaagdiepte60 mm
Gewicht4,3 kg
Modelrp001gz02
Spanning40 V
Onbelast toerental25000 rpm
Snelheid26000 rpm
€ 344,35 excl. BTW
/ stuk
€ 416,66 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen