MILWAUKEE SLIM HOOFDLAMP ALKALINE HL2-LED HL2-LED HL2-LED
Alkaline slim hoofdlamp 350 lumen
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Milwaukee:HL2-LED
Rubix:A0423233
Fabrikant:4933471286
EAN:4058546289140

Documenten
Productdetails : MILWAUKEE SLIM HOOFDLAMP ALKALINE HL2-LED HL2-LED HL2-LED
TRUEVIEW™ hoogwaardige verlichting zorgt voor een lichtsterkte van 350 lumen
Wasbare microvezel absorberende band voor het comfortabel dragen gedurende de dag
Ultracompact en lichtgewicht product
In 6 posities verstelbaar om eenvoudig het licht te richten
4 montageclips voor bevestiging aan helmen
Het licht is zowel beschermd tegen stoten als tegen spatwater en stof
Inclusief (3) AAA batterijen
Wasbare microvezel absorberende band voor het comfortabel dragen gedurende de dag
Ultracompact en lichtgewicht product
In 6 posities verstelbaar om eenvoudig het licht te richten
4 montageclips voor bevestiging aan helmen
Het licht is zowel beschermd tegen stoten als tegen spatwater en stof
Inclusief (3) AAA batterijen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Helderheid | 350 lm |
| Gewicht | 100 g |
| Voeding | 4,5 V |
| Spanning | 4,5 v dc V |
| Waterbestendigheid | ja |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 48,91 excl. BTW
/ stuk
€ 59,18 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
