MILWAUKEE OPLAADBARE HOOFDLAMP USB L4 HL2-301 L4 HL2-301

USB-oplaadbare hoofdlamp

Zie technische informatie

Referenties

Milwaukee:L4 HL2-301
Rubix:A0423072
Fabrikant:4933479963
EAN:4058546377571
MILWAUKEE OPLAADBARE HOOFDLAMP USB L4 HL2-301 L4 HL2-301

Technische samenvatting

Helderheid600 lm
Zie alle specificaties

Productdetails : MILWAUKEE OPLAADBARE HOOFDLAMP USB L4 HL2-301 L4 HL2-301


600 lumen Spot- en Flood-bundel met TRUEVIEW™ high-definition output<br>Flood-, Spot- en Spot/Flood-bundelopties in verschillende outputmodi voor optimale helderheid en een gebruiksduur tot 20 uur<br>4 bevestigingsclips voor bevestiging aan helmen en verstelbare band met rubberen grip<br>De lampkop kan 180° worden gekanteld, zodat gebruikers het licht kunnen richten waar dat het meest nodig is<br>Verwijderbare riembevestiging maakt handmatig gebruik mogelijk<br>IP54-classificatie, lamp is beschermd tegen stof en vallend water<br>Slagvaste en chemisch bestendige lens<br;Laadstatus maakt snelle controle van de REDLITHIUM™ USB-batterij mogelijk<br>Laad de REDLITHIUM™ USB-batterij gemakkelijk intern op met een USB-C-kabel vanaf een USB-voedingsbron of stopcontact (wandstekker niet inbegrepen)<br>Inclusief USB-kabel<br>

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Helderheid600 lm
Aantal LEDs2
Spanning4 V
80,91 excl. BTW
/ stuk
97,90 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden