MILWAUKEE USB OPLAADBARE HOOFDLAMP L4 HLRP-301

Koplamp

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Milwaukee:L4 HLRP-301
Rubix:A0326618
Fabrikant:4933479767
EAN:4058546375614
MILWAUKEE USB OPLAADBARE HOOFDLAMP L4 HLRP-301

Technische samenvatting

Helderheid600 lm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MILWAUKEE USB OPLAADBARE HOOFDLAMP L4 HLRP-301


De Milwaukee L4 HLRP-301 hoofdlamp combineert TRUEVIEW™-verlichting van 600 lm met een uitgebalanceerd ontwerp met achterbatterij. Deze lamp is ontworpen voor gebruik met of zonder helm, is uitgerust met een oplaadbare REDLITHIUM™ USB-batterij en biedt vier lichtstanden voor technische omgevingen.

Kenmerken:
Deze hoofdlamp is voorzien van een ultradunne lampkop die vrij zicht en een bundeldekking van 125° garandeert. De REDLITHIUM™ USB-batterij is aan de achterzijde geplaatst om de wendbaarheid in beperkte ruimtes te verbeteren en een goede balans te bieden bij langdurige werkzaamheden in krappe omgevingen. Vier lichtstanden (hoog, middel, laag en eco) maken het mogelijk de lichtintensiteit aan te passen aan de uit te voeren taak. De zweetabsorberende microvezelband zorgt voor comfortabel gebruik zonder helm, terwijl vier meegeleverde helmclips een veilige bevestiging op de meeste veiligheidshelmen garanderen. De band is verstelbaar in hoofdomtrek en hoogte. De laadindicator geeft in realtime de batterijstatus weer en opladen gebeurt via de meegeleverde USB-kabel.

Specificaties:
• Milwaukee-referentie: 4933479767
• Model: L4 HLRP-301
• Nominaal vermogen: 5,7 W
• Spanning oplaadbare batterij: 4 V
• Meegeleverde batterij: L4 B3 (x1)
• USB-ingang: 5 V DC, 0,1 A – 2,1 A (standaard USB-voeding)
• Versterkte USB-A naar USB-C-kabel
• Oplaadtijd: 120 min
• Lichtopbrengst hoog: 600 lm
• Diffuse stand middel: 350 lm
• Diffuse stand laag: 125 lm
• Eco-projectormodus: 25 lm
• Autonomie: 2 u (hoog), 6 u (middel), 10 u (laag) en 25 u (eco)
• Kleurweergave-index (CRI): 80
• Kleurtemperatuur: 4.000 K
• Beschermingsgraad: IP54
• Valbestendigheid: tot 2 m
• Gewicht met batterij: 190 g
• Bedrijfstemperatuur: -18 °C tot +50 °C

Normen:
• IP54: bescherming tegen stof in beperkte hoeveelheden en tegen spatwater
• Elektrische beschermingsklasse III: werking op zeer lage veiligheidsspanning
• CE-markering: bevestigt conformiteit met de toepasselijke Europese eisen

Sterke punten

• Nauwkeurige regeling van de lichtintensiteit om de autonomie af te stemmen op de toepassing
• Uitgebalanceerd ontwerp met achterbatterij beperkt vermoeidheid bij langdurig gebruik
• Brede bundelhoek van 125° voor een verbeterd zicht op de werkzone
• Valbestendigheid tot 2 m en IP54-bescherming, geschikt voor industriële omgevingen
• Praktisch opladen via USB (netadapter, computer of voertuig)

Toepassingen

• Industrieel onderhoud
• Werkzaamheden op werven
• Mijnbouw en steengroeven
• Interventies in donkere ruimtes
• Automechanica en vrachtwagens
• Logistiek
• Elektrische installaties

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Helderheid600 lm
Aantal LEDs4
Spanning4 V
90,91 excl. BTW
/ stuk
110,00 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden