Referenties

Productdetails : PETZL HOOFDLAMP ARIA 2R ZWART/GEEL
Ultra-compacte hoofdlamp, oplaadbaar, robuust en waterdicht, geschikt voor nabijverlichting en verplaatsingen. 625 lumens
ARIA 2R is ontworpen om te voldoen aan de frequente en veeleisende behoeften van vakmensen en onderhoudsprofessionals. Ultra compact, robuust, stof- en waterdicht, past hij zich aan vele werkomstandigheden aan. Oplaadbaar wordt ARIA 2R geleverd met de oplaadbare batterij CORE. Hij is ook compatibel met drie batterijen, dankzij de HYBRID CONCEPT-constructie. Eenvoudig in gebruik heeft hij één enkele knop om toegang te krijgen tot alle functies van de lamp. Zijn brede en gelijkmatige bundel biedt comfortabel dichtbijlicht en zijn gemengde bundel maakt het gemakkelijk om te verplaatsen. Praktisch kan hij op het hoofd, om de nek en op elk type helm gedragen worden, dankzij de als accessoires beschikbare bevestigingen.
Sterke punten
- Ontworpen voor frequent gebruik door professionals :
- robuust, de lamp is schokbestendig (IK07) en bestand tegen vallen (tot 2 meter),
- stof- en waterdicht tot -1 m gedurende 30 minuten (IP67),
- de brede en gelijkmatige bundel biedt comfortabel zicht voor werkzaamheden binnen handbereik,
- de gemengde bundel maakt het gemakkelijk om te verplaatsen,
- drie niveaus van wit licht: MAX BURN TIME (maximale autonomie), STANDARD (beste balans tussen vermogen/autonomie) en MAX POWER (maximaal vermogen). - Eenvoudig in gebruik :
- één enkele knop voor snelle en gemakkelijke toegang tot de drie lichtniveaus,
- de plaat/voet maakt het zeer eenvoudig om de lamp in de gewenste richting te richten,
- het controlelampje bij het aan- en uitzetten van de lamp geeft het batterijniveau weer,
- de LOCK-functie voorkomt onbedoeld inschakelen tijdens transport en opslag van de lamp. - Praktisch en oplaadbaar :
- de symmetrisch verstelbare band vergemakkelijkt het afstellen, hij is bovendien afneembaar en wasbaar,
- de plaat is compatibel met accessoires om de lamp op een helm te monteren (adhesieve plaat voor elk type helm HELMET ADAPT of plaat SLOT ADAPT voor helmen met een compatibele sleuf),
- geleverd met de oplaadbare batterij CORE, is ARIA 2R ook compatibel met drie AAA/LR03-batterijen (niet geleverd), dankzij de HYBRID CONCEPT-constructie,
- de lamp detecteert de energiebron en optimaliseert de verlichtingsprestaties. Met batterijen levert de lamp minder vermogen bij inschakeling (350 lumens in de modus MAX POWER) en gedurende de hele gebruiksduur.
Technische informatie
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Helderheid | 625 lm |





