MILWAUKEE OPLAADBARE HOOFDLAMP USB IR HL450 IR HL450

Koplamp

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Milwaukee:IR HL450
Rubix:A0423155
Fabrikant:4933478587
EAN:4058546347802
MILWAUKEE OPLAADBARE HOOFDLAMP USB IR HL450 IR HL450

Technische samenvatting

Helderheid450 lm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MILWAUKEE OPLAADBARE HOOFDLAMP USB IR HL450 IR HL450


De Milwaukee IR HL450 hoofdlamp is ontworpen voor verlichting op korte en lange afstand en levert tot 450 lumen met een reikwijdte tot 100 m. De oplaadbare batterij en de verschillende lichtstanden maken deze lamp geschikt voor uiteenlopende technische toepassingen.

Kenmerken:
De Milwaukee IR HL450 is uitgerust met een TRUEVIEW™-lichtbron van 450 lumen die zorgt voor een homogeen lichtbeeld en een natuurgetrouwe kleurweergave. De lampkop kan van de hoofdband worden losgemaakt en magnetisch op een metalen oppervlak worden bevestigd, wat de positioneringsmogelijkheden op de werkplek vergroot. Er zijn meerdere lichtstanden beschikbaar: hybride stand/spot laag/spot hoog/gespreid laag/gespreid hoog, met verschillende vermogensniveaus om de lichtintensiteit aan te passen aan de werkzone. De autonomie kan tot 16 u bedragen, afhankelijk van de gekozen stand. De afneembare magnetische lampkop maakt handsfree gebruik en een flexibele positionering mogelijk. Vier bevestigingsclips zorgen voor een stevige bevestiging op een helm, aangevuld met een verstelbare band met rubberen strip. De IP54-bescherming beschermt de lamp tegen stof en spatwater. De interne Li-ion batterij wordt opgeladen via een meegeleverde USB-C-kabel, terwijl de LED-indicator in realtime de laadstatus weergeeft.

Specificaties:
• Maximale lichtopbrengst: 450 lm
• Lichtopbrengst: 450 / 250 / 100 / 50 lm
• Maximale reikwijdte: tot 100 m
• Nominaal vermogen: 5 W
• Spanning: 4 V
• Accuspanning: 3,7 V
• Laadstroom: 0,1 A – 0,5 A
• USB-ingang: 5 V DC, 0,1 A – 2,1 A
• Oplaadtijd: < 4 u
• Bedrijfstemperatuur: -20 °C tot +40 °C
• Oplaadtemperatuur: 0 °C tot +45 °C
• Kleurweergave-index (CRI): 70
• Kleurtemperatuur: 4.000 K
• Beschermingsgraad: IP54
• Gewicht met batterij: 0,12 kg
• Batterijtype: Li-ion ICR10440

Normen:
• CE: Europese conformiteitsmarkering die aantoont dat aan de toepasselijke essentiële eisen wordt voldaan
• Elektrische beschermingsklasse III: werking op zeer lage veiligheidsspanning, waardoor elektrische risico’s worden beperkt
• Fotobiologische risicogroep RG1: laag risiconiveau bij blootstelling aan licht volgens de geldende classificatie

Sterke punten

• Continuïteit van werkzaamheden dankzij een autonomie tot 16 u, afhankelijk van de gekozen stand
• Minder onderbrekingen dankzij een volledige laadcyclus in minder dan 4 u
• Handsfree gebruik dankzij de afneembare magnetische lampkop

Toepassingen

De Milwaukee IR HL450 hoofdlamp wordt gebruikt voor industrieel onderhoud, elektrische interventies en werkzaamheden in werkplaatsen. Deze lamp is geschikt voor omgevingen met stof of spatwater dankzij de IP54-bescherming. De reikwijdte tot 100 m vergemakkelijkt inspecties van apparatuur, terwijl de gespreide verlichtingsopties zorgen voor verlichting op korte afstand bij montage- of bekabelingswerkzaamheden. De bevestiging op een helm en de magnetische functie maken gebruik mogelijk op werven, in logistieke omgevingen en bij technische interventies.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Helderheid450 lm
Aantal LEDs1
Spanning4 V
68,91 excl. BTW
/ stuk
83,38 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden