ROEBUCK HERLAADBARE LED HOOFDLAMP 300LM IP65 887720

LED-hoofdlamp

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Roebuck:887720
Rubix:A0160548
EAN:3660338410987
ROEBUCK HERLAADBARE LED HOOFDLAMP 300LM IP65 887720

Technische samenvatting

Helderheid300 lm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : ROEBUCK HERLAADBARE LED HOOFDLAMP 300LM IP65 887720


Oplaadbare LED-hoofdlamp Li-Po
Contactloze inschakeling van de lamp door de hand ervoor te houden (functie kan in- of uitgeschakeld worden).
De lamp kantelbaar tot 60°.
Verstelbare hoofdband.
Op veiligheidshelmen monteerbaar
Type LED COB
Lichtstroom 100/300 lumens
CRI 80 CRI+
CCT 6500K
Voeding Batterij 3,7V 1500 mAh Li-Po
Batterijduur 5,5h/2h
Laadtijd 2,5h

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Helderheid300 lm
Spanning3,7 V
38,87 excl. BTW
/ stuk
47,03 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden