ROEBUCK HOOFDLAMP LED MAX 190 LUMEN 4 MODI - 867721
Hoofdlamp LED MAX
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Roebuck:867721
Rubix:11850252
EAN:3660338216503

Documenten
Productdetails : ROEBUCK HOOFDLAMP LED MAX 190 LUMEN 4 MODI - 867721
Normen: ROHS en CE
3 LED-verlichting
Lichtintensiteit: 190 lumen
Behuizing naar beneden zwenkbaar.
4 functies:
- Energie zuinig modus
- Normaal modus
- Full power energiemodus
- Knipperende modus
Gemiddelde stroomverbruiktijd: 12 uur
Verstelbare elastische band.
Werkt met 2 x 1.5V AAA-batterijen niet inbegrepen.
3 LED-verlichting
Lichtintensiteit: 190 lumen
Behuizing naar beneden zwenkbaar.
4 functies:
- Energie zuinig modus
- Normaal modus
- Full power energiemodus
- Knipperende modus
Gemiddelde stroomverbruiktijd: 12 uur
Verstelbare elastische band.
Werkt met 2 x 1.5V AAA-batterijen niet inbegrepen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Helderheid | 190 lm |
| Gewicht | 92 g |
| Aantal LEDs | 3 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
Dit product is niet meer leverbaar
Neem een kijkje op de opvolger product:

