Referenties
Facom:779.FRT3PB
Rubix:A0068279
EAN:3662424156717

Productdetails : FACOM HOOFDLAMP LED 200 LUMEN 779.FRT3PB
De Facom 779.FRT3PB hoofdlamp is ontworpen voor werkzaamheden die mobiliteit en precisie vereisen en levert tot 200 lumen met twee lichtstanden. Het oplaadbare systeem en de magnetische voet maken veelzijdig gebruik mogelijk, zowel als hoofdlamp als werklamp.
Kenmerken:
De 779.FRT3PB oplaadbare LED-hoofdlamp beschikt over twee lichtniveaus: een maximale stand van 200 lumen en een lagere stand van 100 lumen. De gebruiksduur varieert van 2 uur 30 minuten tot 5 uur, afhankelijk van de gekozen lichtintensiteit.
Opladen gebeurt via de meegeleverde USB-C-kabel, wat een snelle inzet mogelijk maakt op de werkplek of onderweg. De uitschakelbare bewegingssensor maakt het mogelijk de verlichting aan of uit te schakelen door eenvoudig met de hand voor de sensor te bewegen, wat handig is wanneer de handen vuil of vettig zijn.
De lamp kan snel van de hoofdband worden verwijderd om te gebruiken als werklamp. De krachtige magneet maakt directe bevestiging op metalen oppervlakken mogelijk. De IP54-beschermingsgraad biedt bescherming tegen stof en spatwater, terwijl de slagvastheid IK07 bescherming biedt tegen alledaagse schokken.
Specificaties:
• Maximale lichtopbrengst: 200 lm
• Minimale lichtopbrengst: 100 lm
• Maximale gebruiksduur: 5 uur
• Gebruiksduur op maximale stand: 2 u 30
• Beschermingsgraad: IP54
• Slagvastheid: IK07
• Opladen: USB-C (kabel meegeleverd)
• Nettogewicht: 0,35 kg
Normen:
De Facom 779.FRT3PB hoofdlamp voldoet aan de volgende Europese richtlijnen:
• 2011/65/EU (RoHS): beperking van het gebruik van gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur
• 2012/19/EU (WEEE): beheer en recycling van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur
• 2014/30/EU (EMC): elektromagnetische compatibiliteit om een storingsvrije werking te garanderen
• 2014/35/EU (LVD): veiligheidseisen voor laagspanningsapparatuur
Kenmerken:
De 779.FRT3PB oplaadbare LED-hoofdlamp beschikt over twee lichtniveaus: een maximale stand van 200 lumen en een lagere stand van 100 lumen. De gebruiksduur varieert van 2 uur 30 minuten tot 5 uur, afhankelijk van de gekozen lichtintensiteit.
Opladen gebeurt via de meegeleverde USB-C-kabel, wat een snelle inzet mogelijk maakt op de werkplek of onderweg. De uitschakelbare bewegingssensor maakt het mogelijk de verlichting aan of uit te schakelen door eenvoudig met de hand voor de sensor te bewegen, wat handig is wanneer de handen vuil of vettig zijn.
De lamp kan snel van de hoofdband worden verwijderd om te gebruiken als werklamp. De krachtige magneet maakt directe bevestiging op metalen oppervlakken mogelijk. De IP54-beschermingsgraad biedt bescherming tegen stof en spatwater, terwijl de slagvastheid IK07 bescherming biedt tegen alledaagse schokken.
Specificaties:
• Maximale lichtopbrengst: 200 lm
• Minimale lichtopbrengst: 100 lm
• Maximale gebruiksduur: 5 uur
• Gebruiksduur op maximale stand: 2 u 30
• Beschermingsgraad: IP54
• Slagvastheid: IK07
• Opladen: USB-C (kabel meegeleverd)
• Nettogewicht: 0,35 kg
Normen:
De Facom 779.FRT3PB hoofdlamp voldoet aan de volgende Europese richtlijnen:
• 2011/65/EU (RoHS): beperking van het gebruik van gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur
• 2012/19/EU (WEEE): beheer en recycling van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur
• 2014/30/EU (EMC): elektromagnetische compatibiliteit om een storingsvrije werking te garanderen
• 2014/35/EU (LVD): veiligheidseisen voor laagspanningsapparatuur
Sterke punten
• Handsfree verlichting met twee lichtstanden afgestemd op de duur van de werkzaamheden
• Contactloos in- en uitschakelen via uitschakelbare bewegingssensor
• Veelzijdig gebruik als hoofdlamp of magnetische werklamp
• Eenvoudig opladen via meegeleverde USB-C-kabel
• Bescherming tegen stof en spatwater en bestand tegen schokken
• Contactloos in- en uitschakelen via uitschakelbare bewegingssensor
• Veelzijdig gebruik als hoofdlamp of magnetische werklamp
• Eenvoudig opladen via meegeleverde USB-C-kabel
• Bescherming tegen stof en spatwater en bestand tegen schokken
Toepassingen
De Facom 779.FRT3PB hoofdlamp wordt gebruikt voor mechanisch onderhoud, elektrische interventies en montagewerkzaamheden waarbij gerichte verlichting vereist is. Deze lamp is geschikt voor gebruik in de werkplaats, op de bouwplaats en in industriële onderhoudsomgevingen, met name in krappe of slecht verlichte ruimtes. De magnetische bevestiging maakt positionering op metalen constructies mogelijk bij werkzaamheden aan machines, kasten of voertuigen. De bewegingssensor is bijzonder praktisch bij vervuilende werkzaamheden, zoals bij onderhoudstoepassingen in de industrie of in de auto-industrie.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Helderheid | 200 lm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 78,00 excl. BTW
/ stuk
€ 94,38 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden






