Referenties
Stahlwille:77490013
Rubix:10128126
EAN:4018754240586



Productdetails : STAHLWILLE HOOFDLAMP LED 13126-3 ATEX ZONE 1
Ex-protected voor Zone 1. Certificeringen: SEV 08 ATEX 0163X, II 2G Ex ib IIC T4, II 2D Ex ibD 21 T55°C. Waterdichte constructie voor het gebruik onder alle weersomstandigheden. 3 selecteerbare straalvormen - spot, strooilicht en rood strooilicht In 2 prestatiestappen te schakelen. Grote drukschakelaar kan ook met dikke handschoenen worden bediend. LED-lampmodule is uitneembaar en kan als draagbare werklamp worden gebruikt. Draaiknop voor het verstellen van stralingshoek - geen kwetsbaar scharnier. Met verstelbare, elastische textielband. Duurzame, hoogslagvaste constructie uit ABS/policarbonaat. Waterdicht conform IP68 tot 10 m diepte. Lichtopbrengst: 65 lumen. Bereik: 60 m. Brandtijd: 13 uur. Batterijen: 3 microbatterijen AAA/LR03, alkaline, 1,5V (worden niet meegeleverd).
Sterke punten
•Waterproof construction for use in all weather conditions
Three beam modes - white spot, white diffused and red diffused
High and low power settings
Large-format ON/OFF button can be easily operated even when wearing heavy gloves
LED torch module can be removed from housing and used as stand-alone portable working torch
Beam adjustable using twist knob - no breakable hinges
With adjustable, elasticated textile strap
Durable, high-impact construction made of ABS/polycarbonate
Waterproof to IP 68 down to 10 m depth of water
Three beam modes - white spot, white diffused and red diffused
High and low power settings
Large-format ON/OFF button can be easily operated even when wearing heavy gloves
LED torch module can be removed from housing and used as stand-alone portable working torch
Beam adjustable using twist knob - no breakable hinges
With adjustable, elasticated textile strap
Durable, high-impact construction made of ABS/polycarbonate
Waterproof to IP 68 down to 10 m depth of water
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 45x38x76 mm |
| Logistiek gewicht | 249 g |
| Helderheid | 65 lm |
| Gewicht | 81 g |
| Spanning | 1,5 V |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 103,85 excl. BTW
/ stuk
€ 125,66 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
