SKF NK 14/16 NAALDLAGER ZONDER BINNENRING

Naaldlagers

Zie technische informatie
Referenties
SKF:NK 14/16
Rubix:03052479
Fabrikant:14164
EAN:7316577012487
SKF NK 14/16 NAALDLAGER ZONDER BINNENRING
Technische samenvatting
Binnendiameter14 mm
Buitendiameter22 mm
Breedte16 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF NK 14/16 NAALDLAGER ZONDER BINNENRING


Eenrijig naaldlagers zonder binnenring bestaan uit een buitenring met een naaldrollenset. Ze zijn een uitmuntende keuze voor compacte lageropstellingen in toepassingen waar geharde en geslepen loopbanen op de as kunnen worden voorzien. De buitenring bevat twee geïntegreerde flenzen om het lager axiaal te geleiden en een groef met een of meer smeergaten om nasmeren te vergemakkelijken.

Sterke punten

- Hoge radiale belastbaarheid
- Hoge stijfheid
- Lage doorsnedehoogte
- Geschikt voor axiale verplaatsing in beide richtingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistieke afmetingen (D x B x H)16x22x22 mm
Logistiek gewicht21 g
Binnendiameter14 mm
Buitendiameter22 mm
Breedte16 mm
Serienk
Kokerstaal
Referentietoerental24000 rpm
Aantal rijen1
Statische basisbelasting, radiaal - C0r12500 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr10200 N
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84824000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
15,72 excl. BTW
/ stuk
19,02 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden