Referenties
Makita:UR3501
Rubix:A0660029
Fabrikant:UR3501
EAN:0088381680134

Productdetails : MAKITA 230V TRIMMER UR3501
Zeer geschikt voor het maaien van graskanten door de gebogen steel. Elektrische trimmer voor lichte tot middelzware werkzaamheden. Uitgerust met geïntegreerde trekontlasting voor de verlengkabel. Ergonomische softgrip. Uitgerust met een semi-automatische Tap&Go draadkop. Voorzien van Anti Vibratie Technologie.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 1000 W |
| Zaagdiepte | 350 mm |
| Gewicht | 4,3 kg |
| Model | ur3501 |
| Spanning | 230 V |
| Onbelast toerental | 7500 rpm |
| Snelheid | 7500 rpm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 130,95 excl. BTW
/ stuk
€ 158,45 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
