DEWALT XR INVALFREES VERW. ZOOL IN KOFFER 18V DCW604NT-XJ

Borstelloze router

Zie technische informatie

Referenties

Dewalt:DCW604NT-XJ
Rubix:10134327
EAN:5035048711804
DEWALT XR INVALFREES VERW. ZOOL IN KOFFER 18V DCW604NT-XJ

Technische samenvatting

Vermogen930 W
Zaagdiepte30 mm
Gewicht2,4 kg
Zie alle specificaties

Productdetails : DEWALT XR INVALFREES VERW. ZOOL IN KOFFER 18V DCW604NT-XJ


De eerste draadloze bovenfrees van DEWALT is ontworpen voor een breed scala aan houtbewerkingstoepassingen, waaronder keukenmontage, afwerking en verbouwingen. Een secundaire, D-vormige basis biedt referentiepunten en stabiliteit, terwijl een 18V XR-accu superieure prestaties en gebruiksduur biedt.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Vermogen930 W
Zaagdiepte30 mm
Gewicht2,4 kg
Modeldcw
Snelheid25500 rpm
€ 356,26 excl. BTW
/ stuk
€ 431,07 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen