Referenties
INA:KH08-PP
Rubix:03145640
Fabrikant:0002056300000
EAN:4054364467869

Productdetails : INA KH 08 PP KOGELBUS
met eerste smering, aan beide zijden afgedicht, met nasmeervoorziening.
Lineaire kogellagers KH..PP, initieel ingevet, aan beide zijden afgedicht, hervetbaar
Toepassingen
Lageropstellingen met asgeleidingssystemen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 12 g |
| Serie | kh..-pp |
| Binnendiameter | 8 mm |
| Buitendiameter | 15 mm |
| Lengte | 24 mm |
| Afdichting | open |
| Materiaal | staal |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 19,60 excl. BTW
/ stuk
€ 23,72 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden