Hoekcontactkogellager FAG 7310-B-XL-TVP-UB, Buitendiameter: 110 mm | Binnendiameter: 50 mm | Breedte: 27 mm

Hoekcontactkogellager

Zie technische informatie

Referenties

FAG:7310-B-XL-TVP-UB
Rubix:A0693148
Fabrikant:0882844500000
EAN:4054372259906
FAG 7310 B/XL/TVP/UB HOEKCONTACTLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter50 mm
Buitendiameter110 mm
Breedte27 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 7310 B/XL/TVP/UB HOEKCONTACTLAGER EENRIJIG


Hoekcontactkogellagers 73..-B-XL-TVP, enkelrijig, X-life, kunststof kooi

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter50 mm
Buitendiameter110 mm
Breedte27 mm
Type lagerspelingcn
Afdichtingopen
Serie73..-b-xl-tvp
Referentietoerental6100 rpm
Grenstoerental8400 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r50000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr80000 N
153,83 excl. BTW
/ stuk
186,13 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.