INA KBO 12 PP KOGELBUS

Lineair kogellager / lineaire bus KBO..-PP

Zie technische informatie
Referenties
INA:KBO12-PP
Rubix:03147236
Fabrikant:0016968230000
EAN:4012802438017
INA KBO 12 PP KOGELBUS
Technische samenvatting
Seriekbo..-pp
Binnendiameter12 mm
Buitendiameter22 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA KBO 12 PP KOGELBUS


Lineaire kogellagers KBO..-PP, open uitvoering, aan alle zijden afgedicht; corrosiebestendige uitvoering mogelijk
Lineair kogellager KBO-PP, open versie, aan alle zijden afgedicht

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht28,99 g
Seriekbo..-pp
Binnendiameter12 mm
Buitendiameter22 mm
Lengte32 mm
Afdichtingaan beide zijden verzegeld
Materiaalstaal
Land van oorsprongSK
Aangepaste tariefcode84821090
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
73,98 excl. BTW
/ stuk
89,52 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen