INA KBS 12 P KOGELBUS

Lineair kogellager

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
INA:KBS12-P
Rubix:03145448
Fabrikant:0017187460000
EAN:4054364139476
INA KBS 12 P KOGELBUS
Technische samenvatting
Seriekbs
Binnendiameter12 mm
Buitendiameter22 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : INA KBS 12 P KOGELBUS


met eerste smering, aan beide zijden afgedicht, met nasmeervoorziening.

Toepassingen

Lageropstellingen met asgeleidingssystemen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht35 g
Seriekbs
Binnendiameter12 mm
Buitendiameter22 mm
Lengte32 mm
Afdichtingopen
Materiaalstandaard lagerstaal; kunststof kooi
Gewicht0,035 kg
Belasting stat. C570 N
Belasting dyn. C0640 N
Aantal kogelrijen5
Dikte7,7 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84821090
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
57,80 excl. BTW
/ stuk
69,94 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 25 dagen