INA KN 50 B/PP KOGELBUS

Kogelbus KN..-B-PP

Zie technische informatie
Referenties
INA:KN50-B-PP
Rubix:03145734
Fabrikant:0244642520000
EAN:4012802597677
INA KN 50 B/PP KOGELBUS
Technische samenvatting
Seriekn..-b-pp
Binnendiameter50 mm
Buitendiameter75 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA KN 50 B/PP KOGELBUS


Kogelbussen KN...-B-PP, gesloten uitvoering, volledig afgedicht, nasmeerbaar, zelfuitlijnend.
Lineair kogellager KN..-B-PP, gesloten uitvoering, aan alle zijden afgedicht, met mogelijkheid tot navetillen, zelfinstellend

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht560 g
Seriekn..-b-pp
Binnendiameter50 mm
Buitendiameter75 mm
Lengte100 mm
Afdichtingopen
Materiaalstaal
Land van oorsprongSK
Aangepaste tariefcode84821090
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
167,07 excl. BTW
/ stuk
202,15 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen