Referenties
INA:KBO25-PP
Rubix:03147238
Fabrikant:0012536380000
EAN:4012802471908

Productdetails : INA KBO 25 PP KOGELBUS
Lineaire kogellagers KBO..-PP, open uitvoering, aan alle zijden afgedicht; corrosiebestendige uitvoering mogelijk
Lineair kogellager KBO-PP, open uitvoering, aan alle zijden afgedicht
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 150 g |
| Serie | kbo..-pp |
| Binnendiameter | 25 mm |
| Buitendiameter | 40 mm |
| Lengte | 58 mm |
| Afdichting | aan beide zijden verzegeld |
| Materiaal | staal |
| Land van oorsprong | SK |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 127,72 excl. BTW
/ stuk
€ 154,54 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen