INA KTHK 40 B/PP/AS ASGELEIDING
Lineair kogellager en behuizingsunit
Zie technische informatieZie documentenReferenties
INA:KTHK40-B-PP-AS
Rubix:03150228
EAN:4012802051605

Documenten
Productdetails : INA KTHK 40 B/PP/AS ASGELEIDING
Afgedicht, gesmeerd, met nasmeervoorziening. Corrosiebestendig ontwerp mogelijk.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Serie | kthk40 |
| Binnendiameter | 40 mm |
| Buitendiameter | 87 mm |
| Lengte | 125 mm |
| Afdichting | open |
| Materiaal | aluminiumlegering |
| Belasting stat. C | 8600 N |
| Belasting dyn. C0 | 6900 N |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 242,61 excl. BTW
/ stuk
€ 293,56 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen